GIPA 8-35V-1.20 IC20 V-Shaped Inserts for Machining Aluminum Wheels

Artikelnummer: 6402004
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6402004
EAN/GTIN 7291075106084
Nummer fabrikant 6402004
L-nummer L23940 1448

Omschrijving

Omschrijving:

Groevendraaiend snijgereedschap, snijbreedte (CW) 8 mm

Kenmerk:

  • Hoofdvrijloophoek (AN) 7 graden
  • Hoekradius (RE) 1,2 mm
  • Snijbreedte (CW) 8 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 30 mm

Geschikte producten

Gereedschapshouder