• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

GIPA 8-35V-1.20 IC20 V-förmige Schneideinsätze zur Bearbeitung von Aluminium

Artikel-Nr.: 6402004
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
  • Mindestbestellmenge: 10 Stück
  • Bestellschritt: 10 Stück
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-3 Werktage
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
Produktart Wendeschneidplatte zum Stechdrehen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 6402004
EAN / GTIN 7291075106084
Herstellernummer 6402004
L-Nummer L23940 1448

Beschreibung

Beschreibung:

Stechen/Drehen Schneideinsätze, Schneidbreite (CW) 8 mm

Merkmal:

  • Hauptfreiwinkel (AN) 7 Degrees
  • Eckenradius (RE) 1.2 mm
  • Schneidbreite (CW) 8 mm
  • Schneideinsatzlänge (INSL) 30 mm