3/4″ Dopsleutel (inch), hexagonaal 1.1/2″

Artikelnummer: 6400A 1.1/2
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
  • Aandrijfvierkant: 1.1/2
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
Aandrijfvierkant 1.1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6400A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644140961
Nummer fabrikant 6400A 1.1/2
L-nummer L60050 7449
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 59 mm
  • Dimensie D2: 45 mm
  • D1: 52 mm
  • Lengte: 26 mm
  • Drive: 3/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1.1/2″
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen