Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 37-delig 12

Artikelnummer: 634799 12
op aanvraag
Op voorraad
329 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel: 8-19
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 4-10
  • Vullingsgraad van een lade in G: 8×20

Productdetails

Technische gegevens

Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 12-kt dopsleutel 8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 4-10 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 510 mm
Breedte 294 mm
Hoogte 61 mm
Bitsoort 12-kant-dopsleutel; 6-kant-schroevendraaier; Schroevendraaier voor TORX®-schroeven; Dopsleutel voor TORX®-schroeven
Vullingsgraad van een lade in G 8×20
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634799 12
EAN/GTIN 4062406060787

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen-/buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Elk gereedschap wordt in een sterk, speciaal interieur van PUR-schuim stevig en klaar voor gebruik opgeborgen.

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12, voor buiten-Torx® met schroefdraad M4 − M12, voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M5 − M12, voor binnen-Torx® met schroefdraad M3 − M8.

Materiaal:

Chroom-vanadiumstaal, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant: 11 St. nr. 637029 maat 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19
Doppen voor Torx®: 7 St. maat E5; E6; E7; E8; E10; E12; E14
Doppen voor binnenzeskantbouten: 6 st. nr. 637629 maat 4; 5; 6; 7; 8; 10
Bitdoppen voor Torx®: 8 St. maatTX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Dwarsgreep: 1 St. nr. 635729
Verlengstukken: 2 st. nr. 635429 gr. 75; 240
Cardangewricht: 1 St. nr. 636229
Ratel: 1 st. nr. 635025
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Tip:

Het assortiment biedt bovendien plaats aan 4 onderdelenbakken 951251 gr. 2×3/1 of 2 st. nr. 951251 gr. 2×6/1 (niet meegeleverd).

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen