Dopsleutelassortiment 3/8 inch-vierkant 24-delig 6

Artikelnummer: 634316 6
op aanvraag
Op voorraad
19 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Aandrijfvierkant: 3/8
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel: 8-19
  • Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel: 3-10

Productdetails

Technische gegevens

Aantal delen 24
Aandrijfvierkant 3/8 inch
Sleutelwijdtebereik 6-kt dopsleutel 8-19 mm
Sleutelwijdtebereik 6-kt schroefsleutel 3-10 mm
Verpakking Box ABS-kunststof
Lengte 413 mm
Breedte 230 mm
Hoogte 57 mm
Bitsoort 6-kant dopsleutel; Sleutel voor binnenzeskantbouten
Sleutelwijdtematen metrisch
Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 634316 6
EAN/GTIN 4018754260454
Nummer fabrikant 96021236

Omschrijving

Uitvoering:

Aandrijf-/verbindingsdelen volgens DIN 3122 / 3123; doppen volgens DIN 3124. Binnen- / buitenvierkanten volgens DIN 3120.
Met 6-kant doppen nr. 637200

Toepassing:

Voor buitenzeskant-schroeven / moeren met schroefdraad M5 − M12, voor bougies en voor binnenzeskantbouten met schroefdraad M4 − M12.

Materiaal:

Chrome-Alloy-Steel, verchroomd.

Levering:

Doppen 12-kant resp. 6-kant: 11 st. gr. 8; 10; 11; 12; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19 mm
Doppen voor bougies: 1 St. nr. 637310 maat 16
Bitdoppen voorbinnenzeskantbouten: 7 St. nr. 637600 maat 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10
Dwarsgreep: 1 St. nr. 635700
Verlengstukken: 2 st. nr. 63 5400 gr. 75; 240 mm
Cardangewricht: 1 St. nr. 636200
Ratel: 1 St. nr. 635000
Opgeborgen in: Box ABS-kunststof

Downloads en documenten

Geschikte producten

Reserveonderdelen