2 reciprozaagbladen ″flexible wood + metal″ 300 x 0,9 mm

Artikelnummer: 631125000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 631125000
EAN/GTIN 4007430424594
Nummer fabrikant 631125000
L-nummer L01750 1362
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 1211 H.
  • Totale lengte: 300 mm
  • Materiaalontwerp: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hout / hout met nagels / non-ferrometalen / plastics
  • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: Steek van 2
  • tanden: 2.5 mm/ 10 TPI