2 hojas para sierras de sable ″flexible wood + metal″ 300 x 0,9 mm

N.º do artigo: 631125000
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
Preço por 1 Peça (incl. VAT)
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
Tipo de produto Hoja de sierra de sable

Identificação e classificação

Número do artigo 631125000
EAN/GTIN 4007430424594
Número do fabricante 631125000
Número L L01750 1362
Fabricante/responsável Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Descrição

Descrição:

  • A prueba de rotura, flexibles, hojas para sierras de sable grosor < 1,0 mm

Característica:

  • Modelo: Cónico / fresado
  • Espesor: 0,9 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: S 1211 H.
  • Longitud total: 300 mm
  • Diseño de materiales: HCS
  • Idoneidad del material: Madera / madera con clavos / metales no ferrosos / plásticos
  • Descripción del producto: Hojas de sierra de sable flexibles y resistentes a roturas < 1,0 mm de espesor
  • Unidad de venta: 2
  • paso de dientes: 2,5 mm/ 10 TPI