2 reciprozaagbladen ″flexible metal″ 150 x 0,9 mm

Artikelnummer: 631080000
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
Producttype Reciprozaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 631080000
EAN/GTIN 4007430440990
Nummer fabrikant 631080000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Breukbestendig, flexibel, reciprozaagbladen < 1,0 mm dikte

Kenmerk:

  • Ontwerp: Taps toelopend / gefreesd
  • Dikte: 0.9 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: S 922 EF
  • Totale lengte: 150 mm
  • Materiaalontwerp: BIM
  • Materiaalgeschiktheid: Platen 0,7-3 mm / profielen Ø 0,5-100 mm / profielen 0,5-100 mm
  • Productbeschrijving: Onbreekbare, flexibele sabelzaagbladen < 1.0 mm dikte
  • Verkoopeenheid: Steek van 2
  • tanden: 1.4 mm/ 18 TPI