2 lames de scie sabre « flexible metal » 150 x 0,9 mm

Réf.: 631080000
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
Type de produit Lames de scie-sabre

Numéros d’identification et classifications

Référence article 631080000
EAN / GTIN 4007430440990
Réf. fabricant 631080000

Description

Description:

  • Résistantes à la rupture, flexibles, lames de scie sabre < 1,0 mm d'épaisseur

Caractéristique(s):

  • Exécution : conique / fraisée
  • Epaisseur: 0,9 mm
  • Conforme à la norme Bosch Type : s 922 EF
  • Longueur totale: 150 mm
  • Conception du matériau : BIM
  • Compatibilité des matériaux : feuilles 0,7-3 mm / profils Ø 0,5-100 mm / profils 0,5-100 mm
  • Description du produit : lames de scie sabre souples résistantes à la rupture < 1,0 mm d'épaisseur
  • Unité de vente: Pas de 2
  • dents: 1,4 mm/ 18 TPI