2000 nieten 4x18 mm

Artikelnummer: 630903000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Klem

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 630903000
EAN/GTIN 4007430422989
Nummer fabrikant 630903000
L-nummer L01760 100702
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Smalle nieten voor de bevestiging van panelen en houtprofielen

Kenmerk:

  • Breedte: 4 mm
  • Geschikt voor: TA E 2019 / Ta E 3030 / Ta M 3034
  • Type beugel: Type 4
  • Lengte: 18 mm
  • Productbeschrijving: Smalle achterklemmen voor het bevestigen van panelen en houten profielen
  • Verkoopeenheid: 2000

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan