2000 kapcsok 4x18 mm

Cikkszám: 630903000
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
Ár / 1 Darab (ÁFA-val)
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
Termék fajtája csipesz

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 630903000
EAN / GTIN 4007430422989
Gyártó száma 630903000
L-szám L01760 100702
Gyártó/felelős személy Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Leírás

Leírás:

  • Keskeny hátsó bilincsek lemezek és fa profilok rögzítéséhez

Jellemző:

  • Szélesség: 4 mm
  • Alkalmas: TA e 2019 / Ta e 3030 / Ta M 3034
  • A konzol típusa: 4. Típus
  • Hosszúság: 18 mm
  • Termékleírás: Keskeny hátsó bilincsek panelek és faprofilok rögzítéséhez
  • Értékesítési egység: 2000