3/4″ Dopsleutel, lang (mm) 58 mm

Artikelnummer: 6305M 58mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305M 58mm
EAN/GTIN 4991644144563
Nummer fabrikant 6305M 58mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 100 mm
Dimensie D2: 53 mm
D1: 77 mm
Lengte: 52 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 58 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen