3/4″ Dopsleutel, lang (mm) 25 mm

Artikelnummer: 6305M 25mm
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
Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6305M 25mm
EAN/GTIN 4991644144297
Nummer fabrikant 6305M 25mm

Omschrijving

Omschrijving:

Lengte: 90 mm
Dimensie D2: 34 mm
D1: 36 mm
Lengte: 26 mm
Hoogte: 64 mm
Drive: 3/4″
Vierkant stopcontact
Uitgang 25 mm
Interne dubbele zeskant
Oppervlakte: verchroomd
Materiaal: Chroom Molybdeen