Uitgangstraverse met relingbevestiging

Artikelnummer: 63050
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Leuning

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 63050
EAN/GTIN 4031405630505
Nummer fabrikant 063050

Omschrijving

Omschrijving:

  • Enkelzijdig, met reling
  • Spar-afmetingen: 60 x 25 mm
  • Totale lengte: 1.600 mm
  • Nuttige lengte: 1.200 mm
  • 1 eenheid = 1 eenheid

Kenmerk:

  • Lengte: 1600 mm
  • Materiaal: Verzinkt staal
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap