Lisse de sortie avec embout de garde-corps

Réf.: 63050
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
En cours de traitement
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Garde-corps latéral

Numéros d’identification et classifications

Référence article 63050
EAN / GTIN 4031405630505
Réf. fabricant 063050

Description

Description:

  • Unilatéral, avec fixation de garde-corps
  • Dimensions du longeron : 60 x 25 mm
  • Durée totale : 1600 mm
  • Longueur utile: 1200 mm
  • 1 unités = 1 unités

Caractéristique(s):

  • Longueur : 1600 mm
  • Matériau : Acier galvanisé
  • Installation requise : A monter avec un outil