5 vliesfilterzakken - 25/30 l, ASA 25/30 L PC/ Inox

Artikelnummer: 630296000
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
Producttype Stofzak

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 630296000
EAN/GTIN 4007430249807
Nummer fabrikant 630296000
L-nummer L01750 1759

Omschrijving

Omschrijving:

  • Beter en gemakkelijker ontvouwen van de vlieszakken vergeleken met papieren zakken
  • Prima geschikt voor toepassingen, waarbij kleine hoeveelheden fijn stof ontstaan (bijv. aan- en afslijpen van kleur- en lakcoatings of korte boorwerkzaamheden met kleine diameter)
  • Ideaal bij het gebruik van houtbewerkingsmachines, zoals bovenfrezen, vlak- en vandiktebanken, kleine excenterschuurmachines en vlakschuurmachines enz.
  • Verbeterde mechanische stevigheid
  • Geschikt voor alle alleszuigers en speciale zuigers met een max. reservoir inhoud van 25 l

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,420 kg
  • Geschikt voor: ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox