• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Vlies-Filterbeutel 25 l, 30 l

Artikel-Nr.: 630296000
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 1-2 Wochen
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
Artikelnummer 630296000
EAN / GTIN 4007430249807
Herstellernummer 630296000
L-Nummer L01750 1759
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Bessere und leichtere Entfaltung der Vliesbeutel gegenüber Papierfilterbeuteln
  • Gut geeignet für Anwendungen, bei denen kleine Mengen von Feinstaub entstehen (z.B. An- und Abschleifen von Farb- und Lackbeschichtungen oder kurze Bohrarbeiten mit geringen Durchmesser)
  • Ideal beim Einsatz von Holzbearbeitungsmaschinen, wie Oberfräsen, Hobelmaschinen, kleinen Exzenterschleifern und Sandern usw.
  • Verbesserte mechanische Festigkeit

Merkmal:

  • Bruttogewicht: 0.420 kg
  • geeignet für: ASA 25 L PC / ASA 30 L PC Inox