3/4″ Dopsleutel, lang (inch) 1.1/2″

Artikelnummer: 6300A 1.1/2
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

  • Aandrijfvierkant: 1.1/2
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
Aandrijfvierkant 1.1/2 inch
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6300A 1.1/2
EAN/GTIN 4991644143849
Nummer fabrikant 6300A 1.1/2
L-nummer L60050 8350
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Ko-Ken Europe S.A., Rue de Bitbourg 7B, 1273 LUXEMBOURG, Luxembourg, www.ko-ken-europe.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Lengte: 90 mm
  • Dimensie D2: 45 mm
  • D1: 52 mm
  • Lengte: 39 mm
  • Hoogte: 61 mm
  • Drive: 3/4″
  • Vierkant stopcontact
  • Uitgang 1.1/2″
  • Binnenzeskant
  • Oppervlakte: verchroomd
  • Materiaal: Chroom Molybdeen

Diensten en productadviseurs

Meld u aan