Slagmoerdopsleutel 3/4″ lang 6-kant 36 mm

Artikelnummer: 6284330
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 4-6 weken
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Dop

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 6284330
EAN/GTIN 4010886628430
Nummer fabrikant 6284330
L-nummer L60160 2256
Fabrikant/verantwoordelijke persoon GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, gebruineerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 90,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 52,0 mm
  • Insteek Ø 2: 44,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 19,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 90 mm
  • Materiaal: staal
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 36
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan