Nástrčný klíč 3/4″ dlouhý šestihran 36 mm

Artiklové číslo: 6284330
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)
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
Druh produktu Nástrčné klíče

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 6284330
EAN / GTIN 4010886628430
Číslo výrobce 6284330
L-číslo L60160 2256
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Strojní pohon, vhodný pro všechny běžné pneumatické a elektrické Nástrčný klíčy
Čtyřhranný pohon podle DIN 3121 - H 20, ISO 1174
Nerezová ocel, leštěná

Charakteristika:

  • Adaptér pohonu, čtvercový [metrický]: 20,0 mm
  • Typ ovládání: strojově ovládané
  • Délka vložky: 90,0 mm
  • Ø vložky 1: 52,0 mm
  • Ø zasunutí 2: 44,0 mm
  • Hloubka zasunutí [mm]: 19,0 mm
  • Celková délka [mm]: 90 mm
  • Materiál: ocel
  • Šířka napříč plochami 1 [mm]: 36
  • Pojistka: Pojistný kroužek a kolík
  • 1000 V izolovaný: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez

Vhodné produkty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku