Zaagblad ″multi cut - classic″, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°neg

Artikelnummer: 628285000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 254 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Universal
Aantal tanden 60
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628285000
EAN/GTIN 4061792173644
Nummer fabrikant 628285000
L-nummer L01750 788
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Universeel gebruik bij veeleisende materialen
  • Bij hoge vereisten m.b.t. de zaagkwaliteit, bv. laminaat, dunwandige profielen van kunststof, aluminium, koper en messing
  • Geschikt voor vele toepassingen in de interieurbouw
  • Goede zaagresultaten ook bij dwarssneden in massief hout, ruwe, gecoate of gefineerde spaanplaten, MDF
  • Zeer hoog vermogen van de cirkelzaag nodig

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 254 x 2.6 x 30 mm
  • Geschikt voor: KGS 254 M.
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 5° neg.
  • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 60
  • Tandvorm: FZ/TZ