• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″multi cut - classic″, 254x30 Z60 FZ/TZ 5°neg

Artikel-Nr.: 628285000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Blatt-⌀ D 254 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Universal
Anzahl Zähne 60
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628285000
EAN / GTIN 4061792173644
Herstellernummer 628285000
L-Nummer L01750 788
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Universeller Einsatz bei anspruchsvollen Materialien
  • Bei hohen Ansprüchen an die Schnittqualität, z.B. Laminat, dünnwandige Kunststoff-, Alu-, Kupfer-, Messingprofile
  • Geeignet für viele Anwendungen im Innenausbau
  • Gute Schnittergebnisse auch bei Querschnitten in Vollholz, rohen, beschichteten oder furnierten Spanplatten, MDF
  • Sehr hohe Leistungskraft der Kreissäge notwendig

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 254 x 2.6 x 30 mm
  • geeignet für: KGS 254 M
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 5° neg.
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 60
  • Zahnform: FZ/TZ