Zaagblad ″power cut wood - professional″, 315x30, Z20 FZ 22°

Artikelnummer: 628015000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Blad-⌀ D 315 mm
Boring-⌀ 30 mm
geschikt voor materiaal Holz
Aantal tanden 20
Producttype Cirkelzaagblad

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 628015000
EAN/GTIN 4007430177261
Nummer fabrikant 628015000
L-nummer L01750 1934
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor grove en middelfijne zaagsneden bij snelle doorvoer en gering vermogen
  • Goede zaagresultaten bij zaagsneden in de lengte in massief hout
  • Gedeeltelijk inzetbaar voor constructiehout met spijkers en betonresten
  • Bijzonder lange levensduur door het uitstekende, zeer harde metaal en de fijngeslepen tanden
  • Nauwkeurige, geluids- en trillingsarme zaagsnedes door gelaserde elastische sleuven (en deels laserornamenten), evenals stambladen van kwalitatief hoogwaardig staal
  • Nevengatopname bij cirkelzaagbladen met een Ø 216, 250, 254 en groter dan 300 mm

Kenmerk:

  • Diameter x snijbreedte x boring: 315 x 2.8 x 30 mm
  • Geschikt voor: TKHS 315 / KGT 300
  • Materiaal: HW/CT
  • Schuine hoek: 22°
  • Dikte van het blad van de steel: 1.8 mm
  • Verpakking: Doos
  • Aantal tanden: 20
  • Tandvorm: FZ