• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sägeblatt ″power cut wood - professional″, 315x30, Z20 FZ 22°

Artikel-Nr.: 628015000
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
Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Blatt-⌀ D 315 mm
Bohrungs-⌀ 30 mm
geeignet für Material Holz
Anzahl Zähne 20
Produktart Kreissägeblatt

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 628015000
EAN / GTIN 4007430177261
Herstellernummer 628015000
L-Nummer L01750 1934
Hersteller/verantwortliche Person Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Für grobe und mittelfeine Zuschnitte bei zügigem Vorschub und geringem Leistungsbedarf
  • Gute Schnittergebnisse bei Längsschnitten in Vollholz
  • Zum Teil einsetzbar für Bauholz mit Nägeln und Betonresten
  • Besonders hohe Standzeit durch beste Hartmetallqualität und feingeschliffene Zähne
  • Präzise, geräuscharme und vibrationsminimierte Schnitte durch gelaserte Dehnschlitze (und teilweise Laserornamente), sowie gelaserte Stammblätter aus hochwertigstem Stahl
  • Nebenlochaufnahme bei Kreissägeblättern mit den Ø 216, 250, 254 und über 300 mm

Merkmal:

  • Durchmesser x Schnittbreite x Bohrung: 315 x 2.8 x 30 mm
  • geeignet für: TKHS 315 / KGT 300
  • Material: HW/CT
  • Spanwinkel: 22°
  • Stammblattdicke: 1.8 mm
  • Verpackung: Karton
  • Zähnezahl: 20
  • Zahnform: FZ