Dopsleutel 3/4″ 6-kant 27 mm

Artikelnummer: 6270540
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6270540
EAN/GTIN 4010886627051
Nummer fabrikant 6270540
L-nummer L60160 1101

Omschrijving

Omschrijving:

binnenvierkantaandrijving volgens DIN 3120 - D 20, ISO 1174, met stiftborging
tbv handgebruik, rand gekarteld
handbediend

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 20,0 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 3/4″
  • Lengte inzetstuk: 54,5 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 39,6 mm
  • Insteek Ø 2: 36,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 24,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 40 mm
  • Totale hoogte [mm]: 40 mm
  • Totale lengte [mm]: 55 mm
  • Materiaal: Chroom-vanadium-staal 31CrV3
  • Oppervlak: mat verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 27
  • Zekering: Pin slot
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen