Schuimstof inzetelement 4-delig voor metaBOX 145 liter

Artikelnummer: 626899000
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
Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)
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
Producttype Hardschuiminlay

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 626899000
EAN/GTIN 4061792198777
Nummer fabrikant 626899000
L-nummer L01760 187
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 NÜRTINGEN, Deutschland, www.metabo.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Om de spullen zo optimaal en veilig mogelijk op te bergen, kan het inzetelement op maat worden gesneden
  • Met op maat te snijden rasterschuim 16 x 16 x 25 mm
  • De gemakkelijke toegang van de inhoud maakt het opbergen nog gemakkelijker
  • 4-delige set bestaande uit: zelfklevend noppenschuim voor het deksel (25 mm), 1x schuimstof zonder perforatie en 2x schuimstof met perforatie (16 x 16 x 25 mm)

Kenmerk:

  • Afmetingen: 496 x 296 mm

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan