{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Farbe | schwarz | |
| Anzahl | 4 | |
| Produktart | Schaumeinlage | |
| Schaum vorgelasert | nein | |
| Schaum Beschaffenheit | weich | |
| Material | Polyurethan (PU) | |
| Breite gesamt B | 496 mm | |
| Tiefe gesamt T | 296 mm | |
| Höhe gesamt H | 25 mm | |
| Inhalt | Set |
| Artikelnummer | 626899000 | |
| EAN / GTIN | 4061792198777 | |
| Herstellernummer | 626899000 | |
| L-Nummer | L01760 187 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Metabowerke GmbH, Metabo-Allee 1, 72622 Nürtingen, Deutschland, www.metabo.com |