• Dit artikel zit niet meer in het assortiment. Als u op zoek bent naar een alternatief, klik dan op de links of neem contact met onsop.

Schroevendraaier voor Torx Plus®, met vlaggreep, Torx Plus®-profiel: 7IP

Artikelnummer: 625920 7IP
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Meer dan 1 artikel bestellen? Naar snelle toegang
op aanvraag
Artikel niet meer beschikbaar
0 stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Torx Plus®-profiel Prijs per 1 Stuk (Incl. BTW)

Beschikbaarheid

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Torx Plus®-profiel 7IP
Meslengte 40 mm
totale lengte 82 mm
Bitsoort Schroevendraaier voor TORX-PLUS®-schroeven
Producttype Schroevendraaier

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 625920 7IP
EAN/GTIN 4045197563712
Nummer fabrikant 625920 7IP
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Omschrijving

Uitvoering:

Vlaggreep (één vleugel) met stroef Haptoprene®-oppervlak en polypropyleen-kern. Stelen van chroom-molybdeenstaal, verchroomd oppervlak, zwarte punt.

Downloads en documenten

Diensten en productadviseurs

Meld u aan