Hay una alternativa para este artículo

Destornillador para Torx Plus®, con mango de bandera, Perfil Torx Plus®: 7IP

Número de artículo: 625920 7IP
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
¿Desea pedir más de un artículo? Para una entrada rápida
a petición
No disponible
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Perfil Torx Plus® Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Material acero al cromo molibdeno
Longitud total L 82 mm
Longitud cuchilla l1 40 mm
Superficie cromado/a
Color azul; naranja
Modelo forma recta
Características mango Forma ergonómica; antideslizante
Tipo de mango Mango de bandera
Tamaño de salida, Para tornillos TORX-PLUS® internos 7IP
Particularidad, Para tornillos TORX-PLUS® internos Punta negra
Tipo de producto Destornilladores
Accionamiento Mango
Salida de velocidad Para tornillos TORX-PLUS® internos
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 625920 7IP
EAN / GTIN 4045197563712
Número del fabricante 625920 7IP
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descripción

Ejecución:

Mango de bandera (de una sola aleta) con superficie Haptoprene® de agarre firme y núcleo de polipropileno. Varillas de acero al cromo molibdeno, superficie cromada, puntas negras.