• Šis produktas nebėra asortimento dalis. Jei ieškote alternatyvos, atkreipkite dėmesį į nuorodas arba susisiekite su mumis.

Šiam produktui yra alternatyva

Atsuktuvas su rankena-vėliavėle Torx Plus® varžtams, Torx Plus® profilis: 7IP

Prekės Nr.: 625920 7IP
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Prekė nebeparduodama
0 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

Torx Plus® profilis Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Medžiaga chromo molibdeno plienas
Bendras ilgis L 82 mm
Geležtės ilgis l1 40 mm
Paviršius chromuot.
Spalva mėlyna; oranžinės spalvos
Modelis ties.
Rankenos savybės ergonomišk.; neslystant.
Rankenėlės tipas vėliavos rankena
Išėjimo pavaros dydis, vidiniams TORX-PLUS® varžtams 7IP
Ypatybė, vidiniams TORX-PLUS® varžtams juodas antgalis
Produkto rūšis atsuktuvai
Pavara rankena
Perdava vidiniams TORX-PLUS® varžtams
Turinys atskira dalis

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 625920 7IP
EAN / GTIN 4045197563712
Gamintojo numeris 625920 7IP
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Aprašymas

Modelis:

Rankena-vėliavėlė (vienpusė) su patogiu Haptoprene® paviršiumi ir polipropileno šerdimi. Geležtė iš chromo molibdeno plieno, paviršius chromuotas, galai juodi.