Set di chiavi maschio piegate per viti Torx®, lunghe con funzione di fermo 9

Codice art.: 624955 9
più IVA all’aliquota corrente Prezzo più spese di spedizione
su richiesta
Consegna in 3-4 giorni lavorativi
40 pezzi in magazzino

Dettagli prodotto

Dati tecnici

Denominazione originale prodotto 967/9 TX XL Multicolour HF 1
Numero di giraviti 9
Profilo di manovra Giraviti per viti con impronta Torx®
Tipo di prodotto Giravite

Codice articolo e classificazioni

Codice articolo 624955 9
EAN / GTIN 4013288193537
Codice del produttore 05024470001

Descrizione

Esecuzione:

Il profilo conico Torx® HF sul fianco lungo permette un fissaggio sicuro di tutte le viti Torx®. Codolo piegato a gomito, interamente temprato (tenace).

Vantaggi:

Ideale per registrare e serrare le viti con impronta Torx® in punti di difficile accesso.
Strumento di ricerca degli utensili „Take it easy“ con codifica cromatica delle dimensioni – per un ritrovamento semplice e rapido.

Materiale:

Acciaio al cromo-vanadio, esecuzione fosfatata.

Fornitura:

cad. 1 chiave maschio piegata lunga: TX8; TX9; TX10; TX15; TX20; TX25; TX27; TX30; TX40
Conservazione in: Supporto in plastica