Zonne-energiekit Basis

Artikelnummer: 624 105-09
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Geschatte levertijd: 3-4 weken
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
Artikelnummer 624 105-09
EAN/GTIN 4049002083099
Nummer fabrikant 624 105-09
Fabrikant/verantwoordelijke persoon Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Omschrijving

Omschrijving:

  • Kunststof koffer bevat gereedschap met gebrunéerd oppervlak:
  • PEW 12 zonder krimpinzetstuk en zonder contactopname, art. nr. 624 000 3
  • Kabelschaar D15, art. nr. 700 015 36
  • Striptang voor zonne-energiekabels 1,5 - 6,0 mm2, art.nr. 708 226 3
  • Montageaccessoires
  • kan worden uitgerust met 2 krimpinzetstukken en 2 positioneringshulpmiddelen

Kenmerk:

  • Gewicht: 1950 g
  • Lengte: 340 mm
  • Breedte: 270 mm
  • Hoogte: 85 mm
  • Uitvoering: gebruineerd