Kit solar básico

Número de artículo: 624 105-09
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 3-4 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Tenga en cuenta el mayor plazo de entrega y el servicio de asesoramiento técnico limitado:
Pedimos este artículo para usted directamente al fabricante, ya que no forma parte de nuestra gama principal y, por tanto, no lo tenemos en stock. Información

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Identificación y clasificación

Número de artículo 624 105-09
EAN / GTIN 4049002083099
Número del fabricante 624 105-09
Fabricante/responsable Rennsteig Werkzeuge GmbH, An der Koppel 1, 98587 STEINBACH-HALLENBERG, Deutschland, www.rennsteig.com

Descripción

Descripción:

  • Maletín de plástico con herramientas con superficie bruñida:
  • PEW 12 sin inserto de crimpado y sin contacto, n.º de art. 624 000 3
  • Cizallas para cables D15, n.º de art. 700 015 36
  • Alicates pelacables para cables solares de 1,5 - 6,0 mm2, n.º de art. 708 226 3
  • Accesorios de montaje
  • Se puede equipar con 2 insertos de crimpado y 2 ayudas de posicionamiento.

Característica:

  • Peso: 1950 g
  • Longitud: 340 mm
  • Anchura: 270 mm
  • Altura: 85 mm
  • Ejecución: pavonado

Descargas y documentos

Productos adecuados

Asesores de productos y servicios

Iniciar sesión

¿Es usted un nuevo cliente?

Iniciar sesión

Su persona de contacto

Ajustar comisión

Su tarjeta de cliente

Presente el código QR al hacer el pago.
Recuperado el 

Cesta de la compra

Finalizar compra
Finalizar compra