5 decoupeerzaagbladen ″clean wood″ 74 mm/progr.

Artikelnummer: 623923000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623923000
EAN/GTIN 4007430143952
Nummer fabrikant 623923000

Omschrijving

Omschrijving:

  • snel, zuiver en exact haaks

Kenmerk:

  • Versie: Vrije hoek grond / tandgrond
  • Dikte: 1.5 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 101 D.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaal geschiktheid: Hardhout / zachthout / spaanplaat / schrijnwerkplaten 10-45 mm / vezelplaat 10-45 mm / voor schone sneden / zaagblad met diptop
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Snel, schoon en onder een hoek nauwkeurig
  • Verkoopeenheid: 5
  • -tands steek: 4-5.2 mm/ 6-5 TPI/ progressief