5 darab szúrófűrészlap ″tiszta fa″ 74 mm/progr.

Cikkszám: 623923000
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Dekopírfűrészlap

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 623923000
EAN / GTIN 4007430143952
Gyártó száma 623923000

Leírás

Leírás:

  • Gyors, tiszta és pontos szögekkel

Jellemző:

  • Változat: Szabadszögű föld / fogas föld
  • Vastagság: 1,5 mm
  • Megfelel a Bosch típusnak: T 101 D..
  • Anyag: HCS
  • Anyag alkalmasság: Keményfa / puhafa / forgácslap / asztaloslemezek 10-45 mm / farostlemez 10-45 mm / tiszta vágásokhoz / fűrészlap dip heggyel
  • Hasznos hossz: 74 mm
  • Termékleírás: Gyors, tiszta és szögpontos
  • Értékesítési egység: 5
  • fogosztás: 4-5,2 mm/ 6-5 TPI/ progresszív