3 decoupeerzaagbladen ″expert Inox ″ 57/1,4 mm

Artikelnummer: 623663000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623663000
EAN/GTIN 4007430435057
Nummer fabrikant 623663000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor speciale toepassingen: roestvast staal, inox

Kenmerk:

  • Bruttogewicht: 0,022 kg
  • Komt overeen met Bosch type: T 118 EHM
  • Materiaal: Hardmetaal
  • Geschiktheid materiaal: roestvrijstalen platen (Inox) 2-4 mm / NF Metals
  • Dikte: 1 mm
  • Tandsteek: 1,4 mm
  • Bruikbare lengte: 57 mm
  • Versie: Grond