Sada 3 STB exp carb Inox 57/1,4 mm/18T T118EHM

Artiklové číslo: 623663000
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
Druh produktu Pilové listy pro děrovky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 623663000
EAN / GTIN 4007430435057
Číslo výrobce 623663000

Popis

Popis:

  • Pro speciální použití: nerezová ocel, Inox

Charakteristika:

  • Hrubá hmotnost: 0,022 kg
  • Odpovídá typu Bosch: Karbid
  • Vhodnost materiálu: plechy z nerezové oceli (Inox) 2-4 mm / NF Metals
  • Tloušťka: 1 mm
  • Rozteč zubů: 1,4 mm
  • Použitelná délka: 57 mm
  • Verze: Broušené