5 decoupeerzaagbladen ″basic wood″ 74/3,0 mm

Artikelnummer: 623632000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623632000
EAN/GTIN 4007430407375
Nummer fabrikant 623632000

Omschrijving

Omschrijving:

  • goede zaagresultaten bij een lange standtijd

Kenmerk:

  • Uitvoering: Gefreesd / taps toelopend
  • Dikte: 1.25 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 111 C.
  • Materiaal: HCS
  • Materiaalgeschiktheid: Hardhout / zachthout / kunststoffen 4-50 mm / voor snelle, ruwe snedes
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Goede snijresultaten met een goede standtijd
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 3.0 mm