• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

5 hojas para sierra de calar ″basic wood″ 74/ 3,0 mm

Número de artículo: 623632000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623632000
EAN / GTIN 4007430407375
Número del fabricante 623632000

Descripción

Descripción:

  • buenos resultados de corte con buena duración

Característica:

  • Versión: Fresado / cónico
  • Espesor: 1,25 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 111 C.
  • Material: HCS
  • Idoneidad del material: Madera dura / madera blanda / plásticos 4-50 mm / para cortes rápidos y ásperos
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Buenos resultados de corte con buena durabilidad/duración/vida útil
  • Unidad de venta: 5
  • paso de dientes: 3,0 mm