5 decoupeerzaagbladen ″basic metal″ 106/1,2 mm

Artikelnummer: 623629000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623629000
EAN/GTIN 4007430407344
Nummer fabrikant 623629000
L-nummer L01750 1493

Omschrijving

Omschrijving:

  • goede zaagresultaten bij een lange standtijd

Kenmerk:

  • Versie: Gefreesd/golfkarton
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 318 A.
  • Materiaal: HSS
  • Materiaalgeschiktheid: Staalplaten 1-3 mm / non-ferrometalen / sandwichmaterialen
  • Bruikbare lengte: 106 mm
  • Productbeschrijving: Goede snijresultaten met een goede standtijd
  • Verkoopeenheid: Steek van 5
  • tanden: 1.2 mm