• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

5 Stichsägeblätter ″basic metal″ 106/1,2 mm

Artikel-Nr.: 623629000
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
Produktart Stichsägeblatt

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 623629000
EAN / GTIN 4007430407344
Herstellernummer 623629000
L-Nummer L01750 1493

Beschreibung

Beschreibung:

  • gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit

Merkmal:

  • Ausführung: gefräst / gewellt
  • Dicke: 1 mm
  • entspricht Bosch Type: T 318 A
  • Material: HSS
  • Materialeignung: Stahlbleche 1-3 mm / NE-Metalle / Sandwichmaterialien
  • Nutzbare Länge: 106 mm
  • Produktbeschreibung: gute Schnittergebnisse bei guter Standzeit
  • Verkaufseinheit: 5
  • Zahnteilung: 1,2 mm