25 decoupeerzaagbladen ″expert aluminium″ 74/3,0 mm

Artikelnummer: 623622000
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
Producttype Schrobzaagblad

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 623622000
EAN/GTIN 4007430136985
Nummer fabrikant 623622000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor speciale toepassingen: aluminium en non-ferrometalen

Kenmerk:

  • Uitvoering: Gefreesd / taps toelopend
  • Dikte: 1 mm
  • Voldoet aan Bosch Type: T 127 D.
  • Materiaal: HSS
  • Materiaalgeschiktheid: Aluminium 3-15 mm / non-ferrometalen 4-20 mm / kunststoffen / voor snelle snijwonden
  • Bruikbare lengte: 74 mm
  • Productbeschrijving: Voor speciale toepassingen: Aluminium en non-ferrometalen
  • Verkoopeenheid: 25
  • tanden: 3.0 mm