• Compra sin registro ahora también disponible al realizar su pedido.

25 hojas para sierra de calar ″expert aluminium″ 74/3,0mm

Número de artículo: 623622000
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
Tipo de producto Hoja de sierra de calar

Números de identificación y clasificaciones

Número de artículo 623622000
EAN / GTIN 4007430136985
Número del fabricante 623622000

Descripción

Descripción:

  • Para aplicaciones especiales: aluminio y metales NF

Característica:

  • Versión: Fresado / cónico
  • Espesor: 1 mm
  • Conforme a Bosch Tipo: T 127 D.
  • Material: HSS
  • Idoneidad del material: Aluminio 3-15 mm / metales no ferrosos 4-20 mm / plásticos / para cortes rápidos
  • Longitud útil: 74 mm
  • Descripción del producto: Para aplicaciones especiales: Aluminio y metales no ferrosos
  • Unidad de venta: 25
  • paso de dientes: 3,0 mm