Borstweringtreden, blank aluminium, speciale lengte

Artikelnummer: 62182
op aanvraag
Onbekend
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Overklimtrap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 62182
EAN/GTIN 4031405621824
Nummer fabrikant 062182

Omschrijving

Omschrijving:

  • Neerlaatladder: lengte 1.960 mm
  • Op maat gesneden op locatie
  • Langere levertijden vanwege ordergerelateerde productie

Kenmerk:

  • Ingang/uitgang: Zolderdak
  • Lengte: 1000 mm
  • Doorvoerbreedte: 536 mm
  • Lengte wissen: 880 mm
  • Installatie vereist: Te monteren met een gereedschap
  • Materiaal: Aluminium