Parapetní stupně, lesklý hliník, speciální délka

Artiklové číslo: 62182
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Neznámé
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Přesah

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 62182
EAN / GTIN 4031405621824
Číslo výrobce 062182

Popis

Popis:

  • Sestupný žebřík: délka 1 960 mm
  • Řez na délku na místě
  • Delší dodací lhůty v důsledku výroby související s objednávkou

Charakteristika:

  • Vstup/výstup: Podkroví
  • Délka: 1000 mm
  • Šířka průchodu: 536 mm
  • Čistá délka: 880 mm
  • Je vyžadována instalace: Být vybaven nástrojem
  • Materiál: Hliník