Pijpsleutel 10x11 mm

Artikelnummer: 6210640
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dopsleutel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6210640
EAN/GTIN 4010886621066
Nummer fabrikant 6210640

Omschrijving

Omschrijving:

Met verschillende sleutelwijdtes
met gat tbv wringstaaf 26 D en 26 RS (afzonderlijk bestellen)
* niet genormeerd
* niet genormeerd

Kenmerk:

  • 26 D: 6
  • Insteekdiepte 1: 7,5 mm
  • Insteekdiepte 2: 8,0 mm
  • Totale breedte [mm]: 16 mm
  • Totale hoogte [mm]: 15 mm
  • Totale lengte [mm]: 122 mm
  • Materiaal: C35
  • Oppervlak: verchroomd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 10 x 11
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 26 RS: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires