GRIP 318-040Y IC808 Double-ended inserts, for turning & grooving in external, internal, and face applications.

Artikelnummer: 6200320
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-3 werkdagen
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Wisselplaat voor het steekdraaien

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6200320
EAN/GTIN 7291075028768
Nummer fabrikant 6200320
L-nummer L23940 1733

Omschrijving

Omschrijving:

Deel/draai inzetstukken, snijbreedte (CW) 3,18 mm

Kenmerk:

  • Diameter axiale penetratie min. (DAXN) 12 mm
  • Hoekradius (RE) 0,4 mm
  • Snijbreedte (CW) 3,18 mm
  • Snijplaat lengte (INSL) 15,8 mm
  • Aantal tanden 2

Geschikte producten

Gereedschapshouder