Slagmoerdopsleutel 1/2″, lang 17 mm

Artikelnummer: 6163890
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Dop

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6163890
EAN/GTIN 4010886616383
Nummer fabrikant 6163890
L-nummer L60160 2224

Omschrijving

Omschrijving:

Machinebediening
GEDORE speciaalstaal, mangaan-gefosfateerd

Kenmerk:

  • Aandrijvingsadapter, vierkant [metrisch]: 12,5 mm
  • Aandrijvingsadapter, vierkant [imperiaal]: 1/2″
  • Type aandrijving: machinebediend
  • Lengte inzetstuk: 80,0 mm
  • Inzetstuk Ø 1: 26,5 mm
  • Insteek Ø 2: 30,0 mm
  • Insteekdiepte [mm]: 15,0 mm
  • Totale lengte [mm]: 80 mm
  • Materiaal: staal
  • Oppervlak: mangaan-gefosfateerd
  • Breedte over vlakken 1 [mm]: 17
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires