Borgstift d 3 mm tbv 15-27 mm

Artikelnummer: 6655090
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Borgpen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 6655090
EAN/GTIN 4010886665503
Nummer fabrikant 6655090
L-nummer L60160 4966

Omschrijving

Omschrijving:

Veiligheidsspeld d 3 mm voor 15-32 mm

Kenmerk:

  • diameter 1 [mm]: 3,0
  • Totale lengte [mm]: 25 mm
  • Zekering: Borgring en pen
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen