Komsteen 110/90x55x22,23 A 16 Q, staal

Artikelnummer: 616170000
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
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
Producttype Komslijpsteen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 616170000
EAN/GTIN 4007430400680
Nummer fabrikant 616170000

Omschrijving

Omschrijving:

  • Vlakslijpen op het gehele metaalgebied met haakse slijpers
  • Hardheid: hard
  • Kunstharsgebonden
  • Goed afnamevermogen en goede standtijd
  • Maximale werksnelheid 50 m/s
  • Voor haakse slijpers met slijpschijf-Ø 180 mm en 230 mm

Kenmerk:

  • Diameter x dikte x boring: 110 x 55 x 22.23 mm
  • Max. toerental: 8600 /min.